Motion
13 72 8

Knipex
13 72 8

8" Forged Wire Stripper 10-20 AWG
Artículo MI #12381955
No. Fabricante 13 72 8
Precio79.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
13 72 8

8" Forged Wire Stripper 10-20 AWG
Artículo MI #12381955
No. Fabricante 13 72 8
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
Precio79.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    20-10 AWG
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 in
  • Ancho de pieza única
    8 in
  • Peso de la herramienta
    0.61 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pelador de cables forjados 10-20 AWG
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221023911
  • Material
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    20-10 AWG
  • UPC_NO
    843221023911
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
13 72 8 PELADORES DE CABLES FORJADOS, MULTICOMUNICACIÓN
  • Corta tornillos 6-32 y 8-32 sin roscar.
  • Localización de crestas: orificios de pelado fáciles de localizar utilizando una de las crestas de localización.
  • Tiras de 10 a 20 AWG: cable macizo y trenzado.
  • el muelle de apertura integrado facilita el corte frecuente.
  • Las cuchillas de corte ofrecen una capacidad de corte un 50 % mayor que la competencia y una reducción de la potencia de corte del 25 %.
  • Corta cables, alambres, NM-B, BX y MC.
  • Mordazas de agarre anchas para retorcer alambres.
  • El bloqueo se puede utilizar para diestros o zurdos.
  • Ranura de bucle de alambre a alambre de bucle para fijarlo a los tornillos.
  • Cuchillas endurecidas por inducción y cizallamiento de tornillos.
  • Escariado de conductos para eliminar rebabas.
  • Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo