Motion
81 19 250 V01

Knipex
81 19 250 V01

2 pares de mordazas de plástico para 81 11 250
Artículo MI #12381965
No. Fabricante 81 19 250 V01
Precio30.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
81 19 250 V01

2 pares de mordazas de plástico para 81 11 250
Artículo MI #12381965
No. Fabricante 81 19 250 V01
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
Precio30.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/16 in
  • Longitud
    1 1/16 in
  • Profundidad general
    5/16 in
  • Altura de pieza única
    5/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/16 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.01 libras
  • Ancho de la herramienta
    7/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    2 pares de mordazas de plástico para 81 11 250
  • Para usar con
    81 11 250 SBA
  • Color del mango
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    843221022211
  • Material
    Plástico
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Plástico
  • UPC_NO
    843221022211
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
81 19 250 V01 2 PARES DE INSERTOS DE PLÁSTICO
  • 2 pares de insertos de dos componentes rojos/azules para 81 11 250.
  • Hecho de plástico.
  • Fácil de reemplazar las mordazas de plástico: simplemente desenrosque el tornillo, retire la mordaza de plástico e invierta el proceso para reemplazar la mordaza de plástico.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo