Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango5 in
- Altura3/4 in
- Longitud10 in
- Longitud total10 in
- Peso0.825
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaMordazas pulidas
- ColorRojo
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8204.12.0000
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza1 13/32 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221003159
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.1 1/4 in
- Capacidad máxima de la mordaza1 13/32 in
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)1 13/32 in
- Tipo de alicateGris atramentizado
- UPC_NO843221003159
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Ideal para cambios frecuentes a piezas de trabajo de diferentes tamaños.
- Ajuste automático para el funcionamiento con una sola mano, tanto para diestros como para zurdos.
- Buen acceso a la pieza de trabajo debido a las dimensiones delgadas de la cabeza y el área de la articulación y al perno de la articulación de lavado.
- Autobloqueo en tuberías y tuercas: sin deslizamiento de la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual.
- Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
- Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Palanca de bloqueo para un transporte que ahorra espacio con asas cerradas fiables.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.