Motion
98 12 01

Knipex
98 12 01

Destornillador de punta cuadrada de 7 1/2", 3 1/8"-1000V aislado, R1
Artículo MI #12381984
No. Fabricante 98 12 01
Precio22.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 12 01

Destornillador de punta cuadrada de 7 1/2", 3 1/8"-1000V aislado, R1
Artículo MI #12381984
No. Fabricante 98 12 01
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
Precio22.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    4 in
  • Altura
    1 1/8 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    7 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.13 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/8 in
  • Peso
    0.13

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8205.40.0000
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221010119
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Acero al cromo vanadio
  • UPC_NO
    843221010119

Descripción general

Descripción del fabricante
98 12 01 DESTORNILLADOR CUADRADO R1 , 3
  • El diseño del mango evita que se enrolle.
  • Cuelgue el orificio del mango para guardarlo.
  • Diseño de mango cómodo y fácil de agarrar para una fuerza de mano fuerte.
  • 1000V VDE probado.
  • R1 punta de accionamiento cuadrada.
  • Acero al cromo-vanadio-molibdeno.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo