Motion
98 20 40

Knipex
98 20 40

Destornillador ranurado de 8", 4"-1000V aislado, punta de 5/32"
Artículo MI #12381989
No. Fabricante 98 20 40
Price$19.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 20 40

Destornillador ranurado de 8", 4"-1000V aislado, punta de 5/32"
Artículo MI #12381989
No. Fabricante 98 20 40
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
Price$19.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    31/32 in
  • Profundidad general
    31/32 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    31/32 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 in
  • Ancho de pieza única
    8 in
  • Peso de la herramienta
    0.08 libras
  • Ancho de la herramienta
    31/32 in
  • Peso
    0.08

Details

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8205.40.0000
  • Aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221017408
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Acero al cromo vanadio
  • UPC_NO
    843221017408

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR RANURADO DE 98 20 40 5/32", 4" S
  • El diseño del mango evita que se enrolle.
  • Cuelgue el orificio del mango para guardarlo.
  • Diseño de mango cómodo y fácil de agarrar para una fuerza de mano fuerte.
  • 1000V VDE probado.
  • Grosor de la cuchilla de 1/32".
  • Acero al cromo-vanadio-molibdeno.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo