Motion
98 20 65

Knipex
98 20 65

Destornillador - Longitud de la hoja de 150 mm, longitud total de 262 mm, mango rojo/amarillo
Artículo MI #12381991
No. Fabricante 98 20 65
Precio21.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 20 65

Destornillador - Longitud de la hoja de 150 mm, longitud total de 262 mm, mango rojo/amarillo
Artículo MI #12381991
No. Fabricante 98 20 65
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
Su precio$21.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    150 mm
  • Anchura de la cuchilla
    6.50 mm
  • Longitud del mango
    112 mm
  • Altura
    1 3/8 in
  • Profundidad general
    1 3/8 in
  • Longitud total
    262 mm
  • Altura de pieza única
    1 3/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    10 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    10 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.24 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/2 in
  • Peso
    0.24

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8205.40.0000
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221017422
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de piezas
    1
  • Estándares cumplidos
    DIN EN 60900 IEC 60900
  • Material de la herramienta
    Acero al cromo vanadio
  • UPC_NO
    843221017422

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR RANURADO DE 98 20 65 1/4", 6" SH
  • El diseño del mango evita que se enrolle.
  • Cuelgue el orificio del mango para guardarlo.
  • Diseño de mango cómodo y fácil de agarrar para una fuerza de mano fuerte.
  • 1000V VDE probado.
  • Grosor de la cuchilla de 3/64".
  • Acero al cromo-vanadio-molibdeno.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo