Motion
98 24 01

Knipex
98 24 01

Destornillador Phillips de 7 1/2", 3 1/4"-1000V aislado, P1
Artículo MI #12381994
No. Fabricante 98 24 01
Precio21.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 24 01

Destornillador Phillips de 7 1/2", 3 1/4"-1000V aislado, P1
Artículo MI #12381994
No. Fabricante 98 24 01
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
Precio21.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    4 1/4 in
  • Altura
    1 1/8 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    7 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.13 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/8 in
  • Peso
    0.13

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8205.40.0000
  • Aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221017460
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Acero al cromo vanadio
  • UPC_NO
    843221017460

Descripción general

Descripción del fabricante
98 24 01 P1 DESTORNILLADOR, EJE DE 3 1/4"
  • El diseño del mango evita que se enrolle.
  • Cuelgue el orificio del mango para guardarlo.
  • Diseño de mango cómodo y fácil de agarrar para una fuerza de mano fuerte.
  • 1000V VDE probado.
  • P1 boquilla.
  • Acero al cromo-vanadio-molibdeno.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo