Motion
98 24 02

Knipex
98 24 02

Destornillador - Punta Phillips, 100 mm Longitud de la hoja, 212 mm Longitud total, Mango Rojo/Amarillo
Artículo MI #12381995
No. Fabricante 98 24 02
Precio21.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 24 02

Destornillador - Punta Phillips, 100 mm Longitud de la hoja, 212 mm Longitud total, Mango Rojo/Amarillo
Artículo MI #12381995
No. Fabricante 98 24 02
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
Precio21.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    6 mm
  • Longitud de la cuchilla
    100 mm
  • Longitud del mango
    4 1/2 in
  • Altura
    1 5/16 in
  • Profundidad general
    1 5/16 in
  • Longitud total
    212 mm
  • Altura de pieza única
    1 5/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    8 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.21 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 5/16 in
  • Peso
    0.21

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8205.40.0000
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221017477
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de piezas
    1
  • Estándares cumplidos
    DIN EN 60900 IEC 60900
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • Material de la herramienta
    Acero al cromo vanadio
  • UPC_NO
    843221017477

Descripción general

Descripción del fabricante
98 24 02 P2 DESTORNILLADOR, EJE DE 4"
  • El diseño del mango evita que se enrolle.
  • Cuelgue el orificio del mango para guardarlo.
  • Diseño de mango cómodo y fácil de agarrar para una fuerza de mano fuerte.
  • 1000V VDE probado.
  • P2 boquilla.
  • Acero al cromo-vanadio-molibdeno.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo