Motion
98 35 125

Knipex
98 35 125

Barra de extensión de 5", 3/8" Drive-1000V aislada
Artículo MI #12381997
No. Fabricante 98 35 125
Precio110.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 35 125

Barra de extensión de 5", 3/8" Drive-1000V aislada
Artículo MI #12381997
No. Fabricante 98 35 125
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
Precio110.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    5 9/16 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    5 9/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.335 libras
  • Ancho de la herramienta
    15/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio forjado
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Barra de extensión, 3/8" Drive-1000V aislada
  • Color del mango
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    843221005726
  • Material
    Acero al cromo vanadio forjado
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221005726

Descripción general

Descripción del fabricante
98 35 125 BARRA DE EXTENSIÓN, ACCIONAMIENTO DE 3/8", 100
  • Barra de extensión de 5" para unidad cuadrada de 3/8".
  • Para uso con tomas.
  • Con cuadrado interno y externo.
  • Bloqueo rápido, fácil y seguro de las tomas conectadas.
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero al cromo vanadio; forjado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo