Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud10 7/16 in
- Profundidad general7/8 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única10 7/16 in
- Ancho de pieza única10 7/16 in
- Peso de la herramienta0.615 libras
- Ancho de la herramienta7/8 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio forjado
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónBarra de extensión, 3/8" Drive-1000V aislada
- Color del mangoRojo
- Número de Upc del fabricante843221005733
- MaterialAcero al cromo vanadio forjado
- Número de piezas1
- UPC_NO843221005733
Descripción general
- Barra de extensión de 10" para unidad cuadrada de 3/8".
- Para uso con tomas.
- Con cuadrado interno y externo.
- Bloqueo rápido, fácil y seguro de las tomas conectadas.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio; forjado.