Motion
9K  98 98 32 EE. UU.

Knipex
9K 98 98 32 US

Juego de destornilladores - Juego de 5 piezas
Artículo MI #12382002
No. Fabricante 9K 98 98 32 US
Precio80.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
9K 98 98 32 US

Juego de destornilladores - Juego de 5 piezas
Artículo MI #12382002
No. Fabricante 9K 98 98 32 US
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
Precio80.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    98 20 25, 98 20 40, 98 20 55, 98 24 01, 98 24 02

Detalles

  • País de origen
    Eslovenia
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8205.40.0000
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221008949
  • Número de piezas
    5
  • Número de destornilladores
    5
  • UPC_NO
    843221008949

Descripción general

Descripción del fabricante
9K 98 98 32 US 5 JUEGO DE DESTORNILLADORES, 100
  • Incluye 1 de cada una de las 1000V herramientas aisladas: destornillador ranurado de 3/32", 3" (98 20 25), destornillador ranurado de 5/32", 4" (98 20 40), destornillador ranurado de 7/32", 5" (98 20 55), destornillador P1 , 3-1/4" (98 24 01), destornillador P2 , 4" (98 24 02).
  • Contiene cinco destornilladores KNIPEX .
  • El diseño del mango evita que se enrolle.
  • Cuelgue el orificio del mango para guardarlo.
  • Diseño de mango cómodo y fácil de agarrar para una fuerza de mano fuerte.
  • 1000V VDE probado.
  • Acero al cromo-vanadio-molibdeno.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo