Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud6 9/16 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 9/16 in
- Ancho de pieza única6 9/16 in
- Peso de la herramienta0.39 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.39
- Ancho2 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)15/32 in
- Alambre duro con capacidad de corte7/64 in
- Capacidad de corte del alambre para piano3/32 in
- DescripciónFresas diagonales compactas X-Cut®
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221020101
- MaterialAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Material de la herramientaAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- UPC_NO843221020101
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Se requiere un 40 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales de la misma longitud.
- Potente, ligero y un cortador universal.
- Corta mechones finos, así como cables multihebras y cables de piano.
- Diseño de junta cuadrada para mayor estabilidad y ligereza.
- Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
- Gran anchura de abertura para cables más gruesos.
- Corta todos los cables con precisión, incluso los cables de cobre fino.
- Construcción compacta y de bajo peso.
- Eje de unión de doble soporte para trabajos pesados.
- Uso universal en el montaje, mantenimiento y producción.
- Capacidad de corte: hasta 3/16" para cables blandos, hasta 5/32" para cables medianos, hasta 7/64" para cables duros, hasta 3/32" para cables de piano y hasta 15/32" para cables multiconductores Cu y Al.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.