Motion
98 01 11

Knipex
98 01 11

Caja de compensación de 6 1/2" Wrench-1000V Aislada 11 mm
Artículo MI #12382041
No. Fabricante 98 01 11
Precio63.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 01 11

Caja de compensación de 6 1/2" Wrench-1000V Aislada 11 mm
Artículo MI #12382041
No. Fabricante 98 01 11
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
Precio63.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    6 7/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    6 1/2 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.19 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/8 in
  • Peso
    0.19
  • Ancho
    1 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    India
  • Descripción
    Caja de desplazamiento Wrench-1000V Aislada 11 mm
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    8204.11.0060
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221016999
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • UPC_NO
    843221016999
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
98 01 11 LLAVE DE CAJA DESPLAZADA, 11 MM, 1000V
  • Diseño offset para un acceso más fácil y permite un posicionamiento vertical sobre la cabeza del perno.
  • Para anchos a lo largo de los planos a 11 mm.
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.
  • Para anchos a través de los planos a 11/16".

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo