Motion
MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-B

FESTO CORPORATION
MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-B

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida G, recto, 4 a 103 psi
Artículo MI #12398567
No. Fabricante MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-B
Precio57.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-B

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida G, recto, 4 a 103 psi
Artículo MI #12398567
No. Fabricante MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-B
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
Precio57.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Serie/sistema
    EM
  • Ajustar rango de presión
    4 a 103 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8099359 REGULADOR DE PRESIÓN MS4-LR-1/4-D6

También puede gustarle