Motion
PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T18

FESTO CORPORATION
PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T18

8120906 REGULADOR DEL FILTRO PCRP-44-G14-12-
Artículo MI #12398947
No. Fabricante PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T18
Precio627.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T18

8120906 REGULADOR DEL FILTRO PCRP-44-G14-12-
Artículo MI #12398947
No. Fabricante PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T18
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
Precio627.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.477 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje
  • Tipo de ajustador
    Tornillo de ajuste con bloqueo
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable fundido
  • Tipo de fluido
    Gas inerte
  • Material
    Acero inoxidable fundido
  • Flujo de aire máximo
    61.80 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Tipo de montaje
    Montaje del soporte
  • Función de alivio
    Alivio
  • Estándares cumplidos
    Cumple con NACE MR0175, ISO 15156 y RoHS
  • Material del sello de la válvula
    CR, NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
8120906 REGULADOR DEL FILTRO PCRP-44-G14-12-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"