Especificaciones
Detalles
- ColorRojo
- Color de la carcasaBlanco
- Tipo de indicaciónPaneles de SALIDA - Flecha derecha o izquierda
- Número de carasDoble cara
- Tipos de productosSolo placa frontal aprobada por Chicago con cartel de salida Edge-Lit
- Estándares• Las señales rojas sobre blancas con flechas de código de Chicago están aprobadas por el Departamento de Bomberos de Chicago y el Departamento de Edificios de Chicago. • Aprobado por CCEA (City of Chicago Environmental Air) • Cumple con DoE
Descripción general
- Paneles acrílicos transparentes moldeados por inyección con bordes biselados.
- El borde inferior está reflectorizado para facilitar una iluminación uniforme.
- Las letras rojas y las flechas de longitud completa están serigrafiadas sobre paneles pintados de blanco.
- Los paneles están preinstalados en una placa frontal de acero laminado en frío de calibre 18 que se fija a la carcasa con resortes de torsión.
- No hay sujetadores expuestos en la placa frontal.
- El acabado estándar de la placa frontal es una capa de polvo de resina de poliéster blanco.