Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.25 pulg.
- Longitud4 pulg.
- Vataje1 W
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa unidad de emergencia LED (VLTU) CHLORIDE® Value+ es un producto de emergencia orientado a la economía. Con un diseño de perfil bajo con un atractivo elegante, la VLTU es una opción ideal para cualquier aplicación de uso general.
- Temperatura del color6000 K
- Color de la carcasaBlanco
- Material de la carcasaABS termoplástico
- Tipo de lámparaLED
- Salida de lúmenes200 lm
- Número de lámparas2
- Características del productoLuz LED de emergencia CHLORIDE®, termoplástico, 3.6V, 200 lm, 6000K, 1W, 2-Lamp, 60 Hz, blanca, 5-1/8 Al x 10 An x 4 P pulg.
- Tipos de productosLuz de emergencia
- SerieLED Value+
- Voltaje3.6 V