Motion
VLLCR2R
VLLCR2R
Artículo MI #12401557
No. Fabricante VLLCR2R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VLLCR2R
Artículo MI #12401557
No. Fabricante VLLCR2R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    1 W

Detalles

  • Tipo de batería
    Sin mantenimiento, sellado de níquel cadmio 3.6V
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Color
    Rojo
  • Construcción
    Carcasa de ABS termoplástica (blanca)
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Tipo de montaje
    Montaje en pared o techo
  • Número de lámparas
    2
  • Tipos de productos
    Salida / Combo de unidad
  • Estándares
    • UL Listed to Standard 924 • cUL Listed • NFPA 101 (Life Safety Code) • NFPA 70 (National Electric Code • Apto para ubicaciones húmedas
  • Voltaje
    120/277 V
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años para electrónica, LED y batería

Descripción general

Descripción del fabricante
SEÑAL DE SALIDA UNIVERSAL LED VLLCR2R DE 6 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo