Especificaciones
Dimensiones
- Vataje1 W
Detalles
- Detalles adicionalesCabezal de lámpara LED remoto dual VLL2RGO 2 - 1W , exterior, gris
- Temperatura del color4500 K
- Color de la carcasaGris
- Material de la carcasaABS termoplástico moldeado por inyección
- Tipo de lámparaLED
- Salida de lúmenes160 lm
- Tipo de montajeMontaje en placa de 4"
- Número de lámparas2
- Características del productoPhilips, lámpara remota de emergencia, LED, cabezal 2 , gris, 1W, ubicación exterior, 120/277V
- Tipos de productosLámpara remota de emergencia
- SerieValor+
- Voltaje3.6 V, 6 V, 9.6 V o 12 V