Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
- Vataje17 W
Detalles
- Índice de representación del color80 CRI
- Temperatura del color3500 K
- ConstrucciónAcabado de pintura acrílica blanca horneada mate de alta reflectancia
- Atenuación0-10V atenuación al 1%
- Tipo de lámparaLED
- Distribución de la luzAncho
- Salida de lúmenes2000 lm
- Tipo de montajeSuperficie suspendida
- Tipos de productosTira LED Fluxstream
- FormaLineal
- ProtecciónLente acrílica esmerilada contorneada
- Voltaje120/277 V
- GarantíaGarantía limitada de 5 años
Descripción general
- Diseño compacto para su instalación en espacios reducidos.
- El difusor acrílico esmerilado proporciona una amplia distribución de la luz y un control superior del resplandor.
- El difusor y la placa LED se encajan en su lugar, lo que permite un acceso sin herramientas a las tarjetas LED y al controlador.
- Longitudes en tándem de 2', 3', 4' y 8' disponibles para adaptarse a muchas aplicaciones de campo.
- Hasta 100,000 horas de mantenimiento previsto de L70 lúmenes LED proporcionan una larga vida útil para reducir los costes de mantenimiento.
- Puede montarse en superficie en techos o paredes, o suspenderse a través de cadenas, colgantes o cables.
- Montaje en pared: compatible con ADA.
- Ideal para aplicaciones frías (-20°C).
- Montaje continuo en fila con tapas de extremo estándar. No se necesitan piezas adicionales.
- 7/8" en cada extremo y en la base de la luminaria. Nota: El knockout central está cubierto y no se puede utilizar en la versión de 4' con la opción EMLED.
- Múltiples opciones de controlador disponibles con 0-10V de serie.
- La lente cerrada minimiza la penetración de polvo, insectos y otros residuos en el compartimento LED.
- La unidad en tándem de 8' es dos conjuntos ópticos de 4' con un mantillo central en un solo chasis de longitud completa.
- Las opciones de controles integrales incluyen sensor montado en la extensión del módulo de control montado en el extremo del accesorio (consulte el plano de dimensiones).
- Las luminarias Fluxstream son Designlights Consortium® qualifed. Consulte la lista DLC QPL para conocer los números de catálogo exactos www.designlights.org/QPL.
- Garantía limitada del fabricante de 5 años. Visite signify.com/warranties para obtener información completa sobre la garantía.