Motion
FSS440L835-UNV-DIM

Philips Lighting
FSS440L835-UNV-DIM

FSS440L835-UNV-DIM
Artículo MI #12401569
No. Fabricante FSS440L835-UNV-DIM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
FSS440L835-UNV-DIM

FSS440L835-UNV-DIM
Artículo MI #12401569
No. Fabricante FSS440L835-UNV-DIM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Vataje
    31 W

Detalles

  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    3500 K
  • Construcción
    Acabado de pintura acrílica blanca horneada mate de alta reflectancia
  • Atenuación
    0-10V atenuación al 1%
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Distribución de la luz
    Ancho
  • Salida de lúmenes
    4000 lm
  • Tipo de montaje
    Superficie suspendida
  • Tipos de productos
    Tira LED Fluxstream
  • Forma
    Lineal
  • Protección
    Lente acrílica esmerilada contorneada
  • Voltaje
    120/277 V
  • Garantía
    Garantía limitada de 5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
FSS440L835-UNV-DIM LED FLUXSTREAM
  • Diseño compacto para su instalación en espacios reducidos.
  • El difusor acrílico esmerilado proporciona una amplia distribución de la luz y un control superior del resplandor.
  • El difusor y la placa LED se encajan en su lugar, lo que permite un acceso sin herramientas a las tarjetas LED y al controlador.
  • Longitudes en tándem de 2', 3', 4' y 8' disponibles para adaptarse a muchas aplicaciones de campo.
  • Hasta 100,000 horas de mantenimiento previsto de L70 lúmenes LED proporcionan una larga vida útil para reducir los costes de mantenimiento.
  • Puede montarse en superficie en techos o paredes, o suspenderse a través de cadenas, colgantes o cables.
  • Montaje en pared: compatible con ADA.
  • Ideal para aplicaciones frías (-20°C).
  • Montaje continuo en fila con tapas de extremo estándar. No se necesitan piezas adicionales.
  • 7/8" en cada extremo y en la base de la luminaria. Nota: El knockout central está cubierto y no se puede utilizar en la versión de 4' con la opción EMLED.
  • Múltiples opciones de controlador disponibles con 0-10V de serie.
  • La lente cerrada minimiza la penetración de polvo, insectos y otros residuos en el compartimento LED.
  • La unidad en tándem de 8' es dos conjuntos ópticos de 4' con un mantillo central en un solo chasis de longitud completa.
  • Las opciones de controles integrales incluyen sensor montado en la extensión del módulo de control montado en el extremo del accesorio (consulte el plano de dimensiones).
  • Las luminarias Fluxstream son Designlights Consortium® qualifed. Consulte la lista DLC QPL para conocer los números de catálogo exactos www.designlights.org/QPL.
  • Garantía limitada del fabricante de 5 años. Visite signify.com/warranties para obtener información completa sobre la garantía.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo