Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- Vataje37.7 W
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Índice de representación del color80 CRI
- Temperatura del color3500 K
- AtenuaciónAtenuación de 0 a 10 V
- Color de la carcasaBlanco mate
- Tipo de lámparaLED
- Salida de lúmenes4900 lm
- Características del productoLED doble empotrado, tipo de lámpara: LED, tamaño de accesorio (pies): 2 x 4 pies, tensión nominal: 120 a 277 V, blanco
- Tipos de productosDuaLED empotrado
- Voltaje120/277 V