Motion
2EVG48L840-4-D-UNV-DIM

Philips Lighting
2EVG48L840-4-D-UNV-DIM

2EVG48L840-4-D-UNV-DIM
Artículo MI #12401611
No. Fabricante 2EVG48L840-4-D-UNV-DIM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
2EVG48L840-4-D-UNV-DIM

2EVG48L840-4-D-UNV-DIM
Artículo MI #12401611
No. Fabricante 2EVG48L840-4-D-UNV-DIM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pulg.
  • Vataje
    36 W
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    4000 K
  • Atenuación
    Atenuación de 0 a 10 V
  • Color de la carcasa
    Blanco mate
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Salida de lúmenes
    4800 lm
  • Opciones
    Función de aire estático
  • Características del producto
    LED empotrado Evogrid
  • Tipos de productos
    EvoGrid empotrado
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2EVG48L840-4-D-UNV-DIM 2X4 4800LM 4000K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo