Motion
2FGG38B835-2-D-UNV-DIM

Philips Lighting
2FGG38B835-2-D-UNV-DIM

2FGG38B835-2-D-UNV-DIM
Artículo MI #12401617
No. Fabricante 2FGG38B835-2-D-UNV-DIM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
2FGG38B835-2-D-UNV-DIM

2FGG38B835-2-D-UNV-DIM
Artículo MI #12401617
No. Fabricante 2FGG38B835-2-D-UNV-DIM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Vataje
    34 W
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    3500 K
  • Atenuación
    Atenuación de 0 a 10 V
  • Color de la carcasa
    Blanco mate
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Salida de lúmenes
    3800 lm
  • Características del producto
    Philips, trofer, LED, 120 a 277V, 3500K, 2x2 pies, lúmenes de 3800 lm, blanco mate
  • Tipos de productos
    FlexGrid empotrado NEMA G 15/16 en tipo apio
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2FGG38B835-2-D-UNV-DIM 2X2 CAFETERA LED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo