Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- Vataje34 W
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Índice de representación del color80 CRI
- Temperatura del color3500 K
- AtenuaciónAtenuación de 0 a 10 V
- Color de la carcasaBlanco mate
- Tipo de lámparaLED
- Salida de lúmenes4200 lm
- Características del productoPhilips, trofer, LED, 120 a 277V, 3500K, 2x4 pies, lúmenes de 4200 lm, blanco mate
- Tipos de productosFlexGrid empotrado NEMA G 15/16 en tipo apio
- Voltaje120/277 V