Motion
2TG38L835-2-FS-02F-UNV

Philips Lighting
2TG38L835-2-FS-02F-UNV

2TG38L835-2-FS-02F-UNV
Artículo MI #12401641
No. Fabricante 2TG38L835-2-FS-02F-UNV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
2TG38L835-2-FS-02F-UNV

2TG38L835-2-FS-02F-UNV
Artículo MI #12401641
No. Fabricante 2TG38L835-2-FS-02F-UNV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Vataje
    43.5 W
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    3500 K
  • Color de la carcasa
    Esmalte blanco
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Salida de lúmenes
    3800 lm
  • Opciones
    Marco de puerta plano de acero
  • Características del producto
    LED empotrado de rejilla en T, tipo de lámpara: LED, tamaño de accesorio (pies): 2 x 2 pies, tensión nominal: de 120 a 277 V, blanco
  • Tipos de productos
    LED de rejilla en T empotrada
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2TG38L835-2-FS-02F-UNV 2X2 LED 3500K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo