Motion
OWL440L840-UNV-DIM

Philips Lighting
OWL440L840-UNV-DIM

OWL440L840-UNV-DIM
Artículo MI #12401653
No. Fabricante OWL440L840-UNV-DIM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
OWL440L840-UNV-DIM

OWL440L840-UNV-DIM
Artículo MI #12401653
No. Fabricante OWL440L840-UNV-DIM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Vataje
    37 W

Detalles

  • Vida útil de la bombilla
    50000 h
  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    4000 K
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Salida de lúmenes
    4000 lm
  • Tipo de montaje
    Superficie
  • Características del producto
    SUPERFICIE ENVOLVENTE CON LED DE BÚHO 4000K
  • Tipos de productos
    Envolvente LED
  • Serie
    LED de OW
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
SUPERFICIE LED OWL440L840-UNV-DIM OWL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo