Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 pulg.
- Vataje53 W
Detalles
- Vida útil de la bombilla50000 h
- Índice de representación del color80 CRI
- Temperatura del color4000 K
- Color de la carcasaBlanco
- Tipo de lámparaLED
- Salida de lúmenes5000 lm
- Tipo de montajeSuperficie
- Características del productoDay-Brite CFI, serie OWL, LED envolvente, acero, 120/277V CA, 53W, 80 CRI , 3500K, 5000 lm, 4 pies L. x 8-5/8 An. x 2-11/16 Pr.
- Tipos de productosEnvolvente LED
- SerieLED de OW
- Voltaje120/277 V