Motion
OWL450L840-UNV-DIM

Philips Lighting
OWL450L840-UNV-DIM

OWL450L840-UNV-DIM
Artículo MI #12401655
No. Fabricante OWL450L840-UNV-DIM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
OWL450L840-UNV-DIM

OWL450L840-UNV-DIM
Artículo MI #12401655
No. Fabricante OWL450L840-UNV-DIM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Vataje
    53 W

Detalles

  • Vida útil de la bombilla
    50000 h
  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    4000 K
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Salida de lúmenes
    5000 lm
  • Tipo de montaje
    Superficie
  • Características del producto
    Day-Brite CFI, serie OWL, LED envolvente, acero, 120/277V CA, 53W, 80 CRI , 4000K, 5000 lm, 4 pies L. x 8-5/8 An. x 2-11/16 Pr.
  • Tipos de productos
    Envolvente LED
  • Serie
    LED de OW
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
OWL450L840-UNV-DIM ENVOLTURA LED OWL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo