Motion
DWAE51L840-4-UNV

Philips Lighting
DWAE51L840-4-UNV

DWAE51L840-4-UNV
Artículo MI #12401657
No. Fabricante DWAE51L840-4-UNV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
DWAE51L840-4-UNV

DWAE51L840-4-UNV
Artículo MI #12401657
No. Fabricante DWAE51L840-4-UNV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Vataje
    46 W

Detalles

  • Detalles adicionales
    Iluminación LED decorativa, plástico (enclavamiento), LED, 4000 K, ubicación húmeda
  • Aplicación
    Ubicación húmeda
  • Vida útil de la bombilla
    50000 h
  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    4000 K
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Lente
    DR Acrílico
  • Salida de lúmenes
    5100 lm
  • Características del producto
    Iluminación LED decorativa, plástico (cierre), LED, 4000K, ubicación húmeda
  • Tipos de productos
    LED de vapor DW
  • Serie
    DW
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DWAE51L840-4-UNV 4FT LED 4000K

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo