Motion
DWAE27L840-2-UNV

Philips Lighting
DWAE27L840-2-UNV

DWAE27L840-2-UNV
Artículo MI #12401829
No. Fabricante DWAE27L840-2-UNV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
DWAE27L840-2-UNV

DWAE27L840-2-UNV
Artículo MI #12401829
No. Fabricante DWAE27L840-2-UNV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Vataje
    26 W

Detalles

  • Detalles adicionales
    El DW industrial sellado con LED Vaporlume Day-Brite / CFI de 2700 lm es un producto especializado con clasificación IP diseñado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Se trata de una luminaria no corrosiva en fuentes de luz LED que aparece en la lista de ubicaciones húmedas.
  • Aplicación
    Ubicación húmeda
  • Vida útil de la bombilla
    50000 h
  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    4000 K
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Lente
    DR Acrílico
  • Salida de lúmenes
    2700 lm
  • Características del producto
    Day-Brite/CFI, serie DW, accesorio industrial sellado con LED de vapor, lente acrílica DR, 2700 lm, 80 CRI 4000K, 120/277V, 2 pies L
  • Tipos de productos
    LED de vapor DW
  • Serie
    DW
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DWAE27L840-2-UNV ILUMINACIÓN INTERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo