Motion
VWXL14-NW-G1-8

Philips Lighting
VWXL14-NW-G1-8

Accesorios a prueba de vapor - 14 W, 120/277 V
Artículo MI #12401869
No. Fabricante VWXL14-NW-G1-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
VWXL14-NW-G1-8

Accesorios a prueba de vapor - 14 W, 120/277 V
Artículo MI #12401869
No. Fabricante VWXL14-NW-G1-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    14 W

Detalles

  • Índice de representación del color
    70 CRI
  • Temperatura del color
    4000 K
  • Eficacia
    102 LPW
  • Color de la carcasa
    Blanco neutro
  • Material de la carcasa
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Salida de lúmenes
    1390 lm
  • Tipo de montaje
    Montaje en caja de pared de 4 IN
  • Número de lámparas
    1
  • Características del producto
    KEENE, Serie RoughLyte, Accesorio impermeable LED, Aluminio fundido, 120/277V, 14W, 4000K, Montaje en pared, Blanco neutro
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VWXL14-NW-G1-8 LUMINARIOS ROUGHLYTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo