Motion
F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W  30PK  434035

Philips Lighting
F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W 30PK 434035

F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W 30PK 434035
Artículo MI #12401894
No. Fabricante F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W 30PK 434035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W 30PK 434035

F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W 30PK 434035
Artículo MI #12401894
No. Fabricante F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W 30PK 434035
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Vataje
    28 W

Detalles

  • Tipo de base
    G13
  • Vida útil de la bombilla
    60000 h
  • Forma de bombilla
    T8
  • Color
    Blanco frío
  • Índice de representación del color
    82 CRI
  • Temperatura del color
    4100 K
  • Atenuación
    No
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Salida de lúmenes
    2650 lm
  • Características del producto
    ALTO , lámpara fluorescente, 120V, 28W, 82 CRI , 4100K, 2650 lm, T8 Blub Shape, G13 Medium Bi-Pin Base, blanco frío, 48 pulg. L
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W 30PK 434035

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo