Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 pulg.
- Vataje32 W
Detalles
- Tipo de baseG13
- Vida útil de la bombilla30000 h
- Forma de bombillaT8
- ColorBlanco
- Índice de representación del color85 CRI
- Temperatura del color3500 K
- AtenuaciónNo
- Tecnología de iluminaciónFluorescente
- Salida de lúmenes2950 lm
- Características del productoAlto, T8 Lámpara fluorescente, 32W, Bi-Pin mediana, 85 CRI , 2950 lúmenes iniciales, 3500K, Blanco suave, 48 pulg. L