Motion
209056 LÁMPARAS FLUORESCENTES F32T8/TL950 SLV

Philips Lighting
209056 F32T8/TL950 SLV FLUORESCENT LAMPS

209056 LÁMPARAS FLUORESCENTES F32T8/TL950 SLV
Artículo MI #12401901
No. Fabricante 209056 F32T8/TL950 SLV FLUORESCENT LAMPS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
209056 F32T8/TL950 SLV FLUORESCENT LAMPS

209056 LÁMPARAS FLUORESCENTES F32T8/TL950 SLV
Artículo MI #12401901
No. Fabricante 209056 F32T8/TL950 SLV FLUORESCENT LAMPS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Vataje
    31.3 W

Detalles

  • Tipo de base
    G13
  • Vida útil de la bombilla
    15000 h
  • Forma de bombilla
    T8
  • Color
    Blanco brillante
  • Índice de representación del color
    98 CRI
  • Temperatura del color
    5000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Salida de lúmenes
    2000 lm
  • Características del producto
    Lámpara fluorescente, forma T8 , base de dos clavijas mediana G13 , 5000K, 98 CRI , 31.3W, 2000 lm, 139V, 48 pulg. L
  • Voltaje
    139 V

Descripción general

Descripción del fabricante
209056 LÁMPARAS FLUORESCENTES F32T8/TL950 SLV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo