Especificaciones
Dimensiones
- Longitud46 pulg.
- Vataje54 W
Detalles
- Tipo de baseG5
- Vida útil de la bombilla30000 h
- Forma de bombillaT5
- RecubrimientoRecubierto TuffGuard
- ColorBlanco frío
- Índice de representación del color82 CRI
- Temperatura del color4100 K
- AtenuaciónSí
- Tecnología de iluminaciónFluorescente
- Salida de lúmenes5000 lm
- Características del productoALTO , lámpara fluorescente, base G5 , T5, 54W, 4100K, 46 pulg. L, 5000 lúmenes iniciales, blanco frío