Motion
F54T5/865/HO/ALTO 147454

Philips Lighting
F54T5/865/HO/ALTO 147454

F54T5/865/HO/ALTO 147454
Artículo MI #12401905
No. Fabricante F54T5/865/HO/ALTO 147454
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
F54T5/865/HO/ALTO 147454

F54T5/865/HO/ALTO 147454
Artículo MI #12401905
No. Fabricante F54T5/865/HO/ALTO 147454
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    46 pulg.
  • Vataje
    54.1 W

Detalles

  • Tipo de base
    G5
  • Vida útil de la bombilla
    30000 h
  • Forma de bombilla
    T5
  • Color
    Luz de día fría
  • Índice de representación del color
    82 CRI
  • Temperatura del color
    6300 K
  • Atenuación
    Sí
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Salida de lúmenes
    4650 lm
  • Características del producto
    Lámpara LED, Plástico, 120/277V CA, 54.1W, 6300K, 4650 lm, T5, Blanco
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
F54T5/865/HO/ALTO 147454

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo