Motion
FB32T8/TL835/6  ALTO 20PK  379008

Philips Lighting
FB32T8/TL835/6 ALTO 20PK 379008

FB32T8/TL835/6 ALTO 20PK 379008
Artículo MI #12401906
No. Fabricante FB32T8/TL835/6 ALTO 20PK 379008
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
FB32T8/TL835/6 ALTO 20PK 379008

FB32T8/TL835/6 ALTO 20PK 379008
Artículo MI #12401906
No. Fabricante FB32T8/TL835/6 ALTO 20PK 379008
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    22 pulg.
  • Vataje
    32 W

Detalles

  • Tipo de base
    G13
  • Vida útil de la bombilla
    20000 h
  • Forma de bombilla
    T8
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    85 CRI
  • Temperatura del color
    3500 K
  • Atenuación
    No
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Salida de lúmenes
    2800 lm
  • Características del producto
    ALTO , lámpara fluorescente, base G13 , T8, 32W, 3500K, 22.44 pulg. L, 2800 lúmenes iniciales

Descripción general

Descripción del fabricante
FB32T8/TL835/6 ALTO 20PK 379008

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo