Motion
219931 LÁMPARAS FLUORESCENTES FB40DX/6 12PK

Philips Lighting
219931 FB40DX/6 12PK FLUORESCENT LAMPS

219931 LÁMPARAS FLUORESCENTES FB40DX/6 12PK
Artículo MI #12401907
No. Fabricante 219931 FB40DX/6 12PK FLUORESCENT LAMPS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
219931 FB40DX/6 12PK FLUORESCENT LAMPS

219931 LÁMPARAS FLUORESCENTES FB40DX/6 12PK
Artículo MI #12401907
No. Fabricante 219931 FB40DX/6 12PK FLUORESCENT LAMPS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    22 pulg.
  • Vataje
    40 W

Detalles

  • Tipo de base
    G13
  • Vida útil de la bombilla
    18000 h
  • Forma de bombilla
    T12
  • Color
    Lujo a la luz del día
  • Índice de representación del color
    90 CRI
  • Temperatura del color
    6500 K
  • Atenuación
    No
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Salida de lúmenes
    2250 lm
  • Características del producto
    Lámpara fluorescente, 40W, 120/277V, 90 CRI , 6500K, 2250 lm, G13 Bi-Pin mediano, 18,000 h de vida útil de la lámpara, Daylight Deluxe, 22.44 pulg. L
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
219931 LÁMPARAS FLUORESCENTES FB40DX/6 12PK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo