Motion
C100S54 3PK LÁMPARA DE SODIO 100W  140953

Philips Lighting
C100S54 3PK LAMP SODIUM 100W 140953

C100S54 3PK LÁMPARA DE SODIO 100W 140953
Artículo MI #12401914
No. Fabricante C100S54 3PK LAMP SODIUM 100W 140953
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
C100S54 3PK LAMP SODIUM 100W 140953

C100S54 3PK LÁMPARA DE SODIO 100W 140953
Artículo MI #12401914
No. Fabricante C100S54 3PK LAMP SODIUM 100W 140953
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7.7 pulg.
  • Vataje
    100 W

Detalles

  • Código ANSI
    S54
  • Tipo de base
    E39
  • Forma de bombilla
    ED23.5
  • Color
    Blanco cálido
  • Índice de representación del color
    18 CRI
  • Temperatura del color
    2100 K
  • Recubrimiento de acabado
    Borrar
  • Salida de lúmenes
    9400 lm
  • Características del producto
    Ceramalux; Lámpara de sodio de alta presión, Base roscada E39 Mogul, 2100K, 100W, 9400 lm, 18 CRI , 2.1A, 55V CA, Transparente
  • Tipos de productos
    Lámpara de sodio de alta presión
  • Voltaje
    110 V

Descripción general

Descripción del fabricante
C100S54 3PK LÁMPARA DE SODIO 100W 140953

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo