Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.75 pulg.
- Vataje100 W
Detalles
- Código ANSIS54
- Tipo de baseE39
- Vida útil de la bombilla30000 h
- Forma de bombillaED23.5
- ColorBlanco cálido
- Índice de representación del color21 CRI
- Temperatura del color2100 K
- Recubrimiento de acabadoBorrar
- Salida de lúmenes10000 lm
- Número de Upc del fabricante04667746735
- Características del productoLámpara de sodio, vidrio duro, forma ED23.5 , base E39 , media 100W, 9000 lm, 21 CRI , 2100K, 30,000Hr, 45 a 62V, transparente, 7.75 pulg. L
- Tipos de productosLámpara de sodio
- UPC_NO04667746735
- Voltaje55 V