Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.75 pulg.
- Vataje251 W
Detalles
- Código ANSIS50
- Tipo de baseE39
- Vida útil de la bombilla24000 h
- Forma de bombillaED18
- ColorBlanco cálido
- Índice de representación del color21 CRI
- Temperatura del color2100 K
- Recubrimiento de acabadoBorrar
- Salida de lúmenes28500 lm
- Número de Upc del fabricante04667746734
- Características del productoCeramalux; Lámpara de sodio de alta presión, E39 Tornillo de mogul, 2100K, 250W, 28,500 lm, 21 CRI , Vida útil de la lámpara de 24,000 h, Transparente
- Tipos de productosLámpara de sodio de alta presión
- UPC_NO04667746734
- Voltaje100 V