Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.313 pulg.
- Vataje400 W
Detalles
- Código ANSIM59/E
- Tipo de baseE39
- Vida útil de la bombilla2000 h
- Forma de bombillaED28
- ColorBlanco frío
- Índice de representación del color65 CRI
- Temperatura del color4000 K
- Recubrimiento de acabadoBorrar
- Salida de lúmenes36000 lm
- Número de Upc del fabricante04667742602
- Características del productoLámpara de haluro metálico, vidrio duro, forma ED28 , base E39 , 400W, inicial 36,000 lm, media 24,000 lm, 65 CRI , 4000K, transparente, 8.3 pulg. L
- Tipos de productosLámpara de haluro de metal
- UPC_NO04667742602
- Voltaje135 V