Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.75 pulg.
- Vataje251 W
Detalles
- Código ANSIS50
- Tipo de baseE39
- Vida útil de la bombilla24000 h
- Forma de bombillaED18
- ColorBlanco cálido
- Índice de representación del color26 CRI
- Temperatura del color2100 K
- Recubrimiento de acabadoBorrar
- Salida de lúmenes27000 lm
- Número de Upc del fabricante04667746721
- Características del productoLámpara HID, vidrio duro, forma ED18 , base E39 , 250W, inicial 27,000 lm, media 24,300 lm, 26 CRI , 2100K, 3A, transparente, 9.75 pulg. L
- Tipos de productosLámpara HID
- UPC_NO04667746721
- Voltaje95 V