Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- Vataje12 W
Detalles
- Tipo de baseGX24Q
- Vida útil de la bombilla50000 h
- Forma de bombillaPL-C/T
- Índice de representación del color82 CRI
- Temperatura del color4000 K
- AtenuaciónSí
- Recubrimiento de acabadoEsmerilado
- Salida de lúmenes1500 lm
- Características del productoLámpara LED, 4000K, 50,000 horas de vida útil nominal, 1500 lm inicial, base GX24q , 12W, 25 a 55V
- Voltaje25/55 V