Motion
13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958

Philips Lighting
13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958

13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958
Artículo MI #12401955
No. Fabricante 13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958

13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958
Artículo MI #12401955
No. Fabricante 13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Distribuir
    180 grados
  • Vataje
    13 W

Detalles

  • Tipo de base
    G13
  • Vida útil de la bombilla
    70000 h
  • Forma de bombilla
    T8
  • Índice de representación del color
    82 CRI
  • Temperatura del color
    5000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Salida de lúmenes
    2100 lm
  • Características del producto
    Lámpara LED, 5000K, 70,000 horas de vida útil nominal, dispersión del haz 180° 2100 lm inicial, 13W, 277V, blanco brillante
  • Voltaje
    120/277, 347 V

Descripción general

Descripción del fabricante
13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo