Motion
13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1

Philips Lighting
13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1

13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1
Artículo MI #12401956
No. Fabricante 13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1

13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1
Artículo MI #12401956
No. Fabricante 13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Distribuir
    180 grados
  • Vataje
    13 W

Detalles

  • Tipo de base
    G13
  • Vida útil de la bombilla
    70000 h
  • Forma de bombilla
    T8
  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    3500 K
  • Atenuación
    No
  • Salida de lúmenes
    2000 lm
  • Características del producto
    MasterClass InstantFit, tubo LED doblado en U, T8-Shape, G13-Base, 3500K, 120 a 277/347V, 80 CRI , 13W, 2000 lm, blanco, 2 pies L
  • Voltaje
    120/277, 347 V

Descripción general

Descripción del fabricante
13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo