Motion
16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092

Philips Lighting
16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092

16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092
Artículo MI #12401967
No. Fabricante 16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092

16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092
Artículo MI #12401967
No. Fabricante 16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Vataje
    16 W

Detalles

  • Tipo de base
    G13
  • Vida útil de la bombilla
    36000 h
  • Forma de bombilla
    T8
  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    5000 K
  • Atenuación
    No
  • Salida de lúmenes
    1800 lm
  • Características del producto
    Lámpara LED, T8, base G13 , 120/277V, 347V, 16W, 5000K, 1800 lm, 80 CRI , luz solar, 4 pies L
  • Voltaje
    120/277, 347 V

Descripción general

Descripción del fabricante
16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo