Motion
24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1 467142

Philips Lighting
24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1 467142

24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1 467142
Artículo MI #12401971
No. Fabricante 24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1 467142
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1 467142

24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1 467142
Artículo MI #12401971
No. Fabricante 24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1 467142
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    47.25 pulg.
  • Vataje
    24 W

Detalles

  • Tipo de base
    G5
  • Vida útil de la bombilla
    50000 h
  • Forma de bombilla
    T5
  • Índice de representación del color
    82 CRI
  • Temperatura del color
    4000 K
  • Atenuación
  • Salida de lúmenes
    3500 lm
  • Características del producto
    Lámpara LED, T5, base G5 , 39 a 64V, 467142, 24W, 4000K, lúmenes iniciales de 3500 lm, 50000 horas de vida útil nominal
  • Voltaje
    39/64 V

Descripción general

Descripción del fabricante
24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1 467142

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo