Motion
33PAR38/POR/830/F25/DIM/120V  6/1FB

Philips Lighting
33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB

33PAR38/POR/830/F25/DIM/120V 6/1FB
Artículo MI #12401976
No. Fabricante 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB

33PAR38/POR/830/F25/DIM/120V 6/1FB
Artículo MI #12401976
No. Fabricante 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.2 pulg.
  • Distribuir
    25 grados
  • Vataje
    33 W

Detalles

  • Tipo de base
    E26
  • Vida útil de la bombilla
    25000 h
  • Forma de bombilla
    PAR38
  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    3000 K
  • Atenuación
  • Salida de lúmenes
    3000 lm
  • Características del producto
    Lámpara LED, 300 mA, 33W, 3000K, 3000 lm, 80 CRI , 120V, 10,000 CBCP, dispersión de haz de 25 grados, blanca, 4.8 diám. x 5.2 pulg. L
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
33PAR38/POR/830/F25/DIM/120V 6/1FB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo